NOTIFIER ITALIA SR - NOT3X1001KSH544EGRS BACKUP UPS EN54 - 3X100 AH - 3X1001KSH544EGRS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074245161
Codice prodotto
NOT3X1001KSH544EGRS
Cod. produttore
3X1001KSH544EGRS
Produttore
NOT
Unità di alimentazione backup certificata EN54-4 per alimentazione senza interruzione (ON-LINE), doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230 V 50 Hz monofase, potenza disponibile 1.6KW / 2 KVA a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USBe spegnimento di emergenza EPO montati di serie, completo di scheda uscita segnali anomalia. Completo di ripiano con 3 batterie 12V 100 Ah, interruttore di sezionamento, pannelli frontali verniciati nero. Altezza totale 11 unità modulari, peso complessivo 103 Kg.


