NOBILE ITALIA - NOBS3H/NE BINARIO AD H NE 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...250 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8058052045618
Codice prodotto
NOBS3H/NE
Cod. produttore
S3H/NE
Produttore
NOB
Tensione nominale:
230...250 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
83 mm
Larghezza:
31.4 mm
Flessibile:
no



