NOBILE ITALIA - NOBS2P/NE BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE NE 2M DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8058052045441
Codice prodotto
NOBS2P/NE
Cod. produttore
S2P/NE
Produttore
NOB
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Flessibile:
no