NOBILE ITALIA - NOBS1P/NE BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE NE 1M DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...250 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8058052045434
Codice prodotto
NOBS1P/NE
Cod. produttore
S1P/NE
Produttore
NOB
Tensione nominale:
230...250 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no



