NOBILE ITALIA - NOBLPX66/4K LED PANEL 60X60 36W 4K ON/OFF - LPX66/4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4300 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058052001683
Codice prodotto
NOBLPX66/4K
Cod. produttore
LPX66/4K
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4300 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
119.44 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
595 mm
Larghezza:
595 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
10.5 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



