NOBILE ITALIA - NOBIC20/3K/W APPLIQUE 8W 3K IP65 220-240V OP FASCIA B - IC20/3K/W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 8 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 950 lm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058052165576
Codice prodotto
NOBIC20/3K/W
Cod. produttore
IC20/3K/W
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
8 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
950 lm
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Lunghezza:
200 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
100 mm
Tipo di ottica:
Opaco
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
75 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì




