AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBDL003/AL DECOR.7,5W 3K IP20 230V AL

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 630 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052764076

Codice prodotto

NOBDL003/AL

Cod. produttore

DL003/AL

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

630 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

32 mm

Larghezza:

130 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

130 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a LED a parete a luce indiretta. LED Sharp. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco o alluminio. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.