AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBC/CASSA X 93012 C/CASSA X ART. 93012-93022

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBC/CASSA X 93012 C/CASSA X ART. 93012-93022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza di incasso - 111 mm

  • Altezza/profondità di installazione - 177 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052003090

Codice prodotto

NOBC/CASSA X 93012

Cod. produttore

C/CASSA X 93012

Produttore

NOB

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Larghezza di incasso:

111 mm

Altezza/profondità di installazione:

177 mm

La controcassa in policarbonato è inclusa nella confezione ma può essere anche ordinata separatamente. Ø111x177mm.