NOBILE ITALIA - NOBAX5/66 TELAIO INCASSO IN CARTONGESSO X PANEL 60 - AX5/66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 601 mm
Larghezza - 601 mm
Altezza - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052002277
Codice prodotto
NOBAX5/66
Cod. produttore
AX5/66
Produttore
NOB
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
601 mm
Larghezza:
601 mm
Altezza:
13 mm
Telaio per cartongesso: telaio in alluminio da fissare direttamente su cartongesso continuo per installare il pannello in appogio. Foro incasso 601x601mm.


