AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB93012/24/4K INC.A PAVIMENTO 23W 4K 24 IP67 230V

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2000 lm

  • Diametro di incasso - 112 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052000471

Codice prodotto

NOB93012/24/4K

Cod. produttore

93012/24/4K

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2000 lm

Diametro di incasso:

112 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

158 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

123 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

I

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Incasso LED calpestabile per installazione a pavimento. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Anello in acciaio AISI 316L. Corpo in alluminio anodizzato nero. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm2 di 3m. Lentein metacrilato. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. Controcassa in policarbonato inclusa. LED 23W 2000Lm 24° 4000K.