AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB93011/24/3K INC.A PAVIMENTO 15W 3K 24 IP67 230V

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB93011/24/3K INC.A PAVIMENTO 15W 3K 24 IP67 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052505679

Codice prodotto

NOB93011/24/3K

Cod. produttore

93011/24/3K

Produttore

NOB

Incasso LED calpestabile tondo per installazione a pavimento. LED CREE. Lifetime 50.000h (rendimento 70%). Anello in acciaio AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato nero. Controcassa in policarbonato inclusa, ordinabile anche separatamente. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Riflettore in metacrilato.Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm2 di 3m. Alimentatore integrato.