NOBILE ITALIA - NOB80400/90/C STRIP 3M 24,5W/M 160LED/M 3K IP20 24V - 80400/90/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 3600 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 24.5 W
Confezione
1 PZ
EAN
8058052161141
Codice prodotto
NOB80400/90/C
Cod. produttore
80400/90/C
Produttore
NOB
Flusso luminoso al metro:
3600 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
24.5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
160
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
1.3 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
sì



