NOBILE ITALIA - NOB3201/07/15/BY/OP LAMPIONE H 201 FINANCE BI DIF.OPALE - 3201/07/15/BY/OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 2010 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052850298
Codice prodotto
NOB3201/07/15/BY/OP
Cod. produttore
3201/07/15/BY/OP
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
2010 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
260 mm
Classe di protezione:
I


