AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3106/66/NA LAMPIONE H121 ANTRACITE SFERA CHIARA - 3106/66/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB3106/66/NA LAMPIONE H121 ANTRACITE SFERA CHIARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 1210 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052848363

Codice prodotto

NOB3106/66/NA

Cod. produttore

3106/66/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

1210 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

280 mm

Classe di protezione:

I

lampioncino con apparecchio a sfera