AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2083/01/01/NA LAMPADA C/CATENA LAMPARA GRANDE RAME - 2083/01/01/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 1450 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Lampara Grande Rame Brunito

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8058052846307

Codice prodotto

NOB2083/01/01/NA

Cod. produttore

2083/01/01/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

1450 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato Opale. Gli articoli di questa serie vengono forniti con il diffusore opale. Per il diffusore trasparente o fumèe, fare esplicita richiesta. Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.