AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2070/11/04/NA LAMPIONE 3 LUCI PIATTINO RAME ANTR.

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052846017

Codice prodotto

NOB2070/11/04/NA

Cod. produttore

2070/11/04/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 60W E27.