AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2053/8P/NE LAMPIONE H 225 QUADRA GRANDE NE - 2053/8P/NE

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2053/8P/NE LAMPIONE H 225 QUADRA GRANDE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 2250 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052844181

Codice prodotto

NOB2053/8P/NE

Cod. produttore

2053/8P/NE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

2250 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

280 mm

Larghezza:

280 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

lampioni con apparecchio quadro