NOBILE ITALIA - NOB2034/11/06/NA/OP LAMPIONE H248 3 LUCI LAMPARA RAME OPALE - 2034/11/06/NA/OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lampara Rame Brunito
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052842415
Codice prodotto
NOB2034/11/06/NA/OP
Cod. produttore
2034/11/06/NA/OP
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
I



