AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2005/25/NE/SAT LAMPADA X PALO D.60 QUADR MED NE DIF.SAT - 2005/25/NE/SAT

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2005/25/NE/SAT LAMPADA X PALO D.60 QUADR MED NE DIF.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 450 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052841494

Codice prodotto

NOB2005/25/NE/SAT

Cod. produttore

2005/25/NE/SAT

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

450 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Lunghezza:

215 mm

Larghezza:

215 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

aparecchio da montare su palo