NOBILE ITALIA - NOB2005/25/NA/SAT LAMPADA X PALO D.60 QUAD MED ANT DIF.SAT - 2005/25/NA/SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052841470
Codice prodotto
NOB2005/25/NA/SAT
Cod. produttore
2005/25/NA/SAT
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
I



