AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41721 SWISS GARDE DUO - 41721

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41721 SWISS GARDE DUO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100417217

Codice prodotto

NKO41721

Cod. produttore

41721

Produttore

NKO

Modello:

Rilevatore di presenza

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

12 m

Max. gamma di presenza:

450

Portata massima frontale:

12 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a parete:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

120 s

Tempo massimo di accensione:

60 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Soglia di luminosità:

20...1000 lx

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Adatto per carico C:

Temperatura:

-5...50 °C

Numero di zone di intervento:

2

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

5.2 A

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

117.3 mm

Altezza:

117.3 mm

Profondità:

64.1 mm

Diametro:

100 mm

Rilevatore di presenza master con campo di rilevamento ampliato, 2 ingressi di commutazione esterni, modalita completamente e semiautomatica, due uscite di commutazione a potenziale zero per la commutazione di 2 strisce luminose convenzionali o 1 luce piu 1 HVAC. La soglia di commutazione (Lux) puo essere selezionata liberamente per ciascun canale (luce o HVAC). Espansione dell'area con max. 10 rilevatori secondari. Versione colore: bianco Rivelatori secondari compatibili: 41702, 41703