NIKO OSTERREICH GMBH - NKO351-25340 BEWEGUNGSMELDER - 351-25340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 20 min
Portata massima frontale - 7 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
5413736341739
Codice prodotto
NKO351-25340
Cod. produttore
351-25340
Produttore
NKO
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
20 min
Portata massima frontale:
7 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Portata massima tangenziale:
7 m
Max. gamma di presenza:
200 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
14 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Ritardo allo spegnimento:
1200 s
Soglia di luminosità:
5...2000 lx
Temperatura:
-20...40 °C
Max corrente di inserzione:
10 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
105 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
71 mm
Diametro:
105 mm
Larghezza di incasso:
48 mm
Profondità di incasso:
36 mm
Lunghezza di incasso:
48 mm
Diametro di incasso:
48 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
36 mm
Montaggio a parete:
no


