AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26470 SWISS GARDE 3100 IR

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26470 SWISS GARDE 3100 IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Nero

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 20 min

  • Portata massima frontale - 7 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...200 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100264705

Codice prodotto

NKO26470

Cod. produttore

26470

Produttore

NKO

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

20 min

Portata massima frontale:

7 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...200 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

200 °

Altezza di montaggio ottimale:

5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Portata massima tangenziale:

7 m

Max. gamma di presenza:

300

Diametro del campo di rilevamento a terra:

14 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...360 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...180 °

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Adatto per carico C:

Temperatura:

-20...55 °C

Numero di zone di intervento:

1

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

5 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

63 mm

Altezza:

63 mm

Profondità:

62 mm

Diametro:

63 mm

Montaggio a parete:

Rilevatore di movimento con campo di rilevamento di 200? e con protezione anti-intrusione (? 5 m) per montaggio a parete e soffitto adatto per prese da incasso. Rilevatore agile per tutte le aree con poche fonti di interferenza. Testa del sensore rotantee inclinabile per una regolazione ottimale. Versione colore: nero