AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26260 SWISS GARDE 2100 IR

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26260 SWISS GARDE 2100 IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100262602

Codice prodotto

NKO26260

Cod. produttore

26260

Produttore

NKO

Modello:

Sensore di movimento

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

200 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Portata massima tangenziale:

5 m

Max. gamma di presenza:

50

Portata massima frontale:

14 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

28 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a parete:

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Tempo massimo di accensione:

20 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...200 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...180 °

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Adatto per carico C:

Temperatura:

-20...55 °C

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

5 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

105 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

70 mm

Rilevatore di movimento con campo di rilevamento di 200? e con protezione anti-intrusione (? 5 m) per il montaggio a parete. Rilevatore agile per tutte le aree con poche fonti di interferenza. Testa del sensore rotante e inclinabile per una regolazione ottimale. Versione colore: nero