AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25490 SWISS GARDE MINI-WALL - 25490

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25490 SWISS GARDE MINI-WALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 20 min

  • Portata massima frontale - 8 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100254904

Codice prodotto

NKO25490

Cod. produttore

25490

Produttore

NKO

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

20 min

Portata massima frontale:

8 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...180 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

180 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Portata massima tangenziale:

4 m

Max. gamma di presenza:

50

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Antibatterico:

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Adatto per carico C:

Temperatura:

-20...55 °C

Numero di zone di intervento:

1

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

5 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

37 mm

Altezza:

37 mm

Profondità:

32 mm

Diametro:

37 mm

Larghezza di incasso:

34 mm

Profondità di incasso:

31 mm

Lunghezza di incasso:

31 mm

Diametro di incasso:

34 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

31 mm

Montaggio a parete:

Rilevatore di movimento per installazioni con poco ingombro, dimensioni ridotte ed elettronica remota. Impostazione solo con telecomando P IR o app. Interruttore esterno (ON). Versione colore: bianco