AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25480 SWISS GARDE MINI - 25480

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25480 SWISS GARDE MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100254805

Codice prodotto

NKO25480

Cod. produttore

25480

Produttore

NKO

Modello:

Sensore di movimento

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Angolo di scansione:

360 °

Max. gamma di presenza:

78

Diametro del campo di rilevamento a terra:

7 m

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Altri

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a parete:

no

Collegamento:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Tempo massimo di accensione:

20 min

Ritardo allo spegnimento:

1 s

Ritardo all'accensione:

1 s

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Adatto per carico C:

Temperatura:

-20...55 °C

Numero di zone di intervento:

1

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

5 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

37 mm

Altezza:

37 mm

Profondità:

32 mm

Diametro:

37 mm

Larghezza di incasso:

34 mm

Profondità di incasso:

31 mm

Lunghezza di incasso:

31 mm

Diametro di incasso:

34 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

31 mm

Rilevatore di movimento per installazioni con poco ingombro, dimensioni ridotte ed elettronica remota. Impostazione solo con telecomando o app P IR e Universal RC. Interruttore esterno (ON). Versione colore: bianco