AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25474 SWISS GARDE DUALTEC

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25474 SWISS GARDE DUALTEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100254744

Codice prodotto

NKO25474

Cod. produttore

25474

Produttore

NKO

Modello:

Rilevatore di presenza

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Portata massima tangenziale:

20 m

Max. gamma di presenza:

1256

Portata massima frontale:

20 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

40 m

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a parete:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Tempo massimo di accensione:

20 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Adatto per carico C:

Temperatura:

-20...40 °C

Numero di zone di intervento:

1

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

5 A

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

130 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

110 mm

Diametro:

130 mm

Larghezza di incasso:

125 mm

Profondità di incasso:

50 mm

Lunghezza di incasso:

50 mm

Diametro di incasso:

125 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

50 mm

Rivelatore di presenza Master con doppia tecnologia (HF e PIR). Il comportamento di rilevamento puo essere selezionato attraverso cinque diverse combinazioni logiche di PIR e HF. Grazie all'innovativa combinazione di tecnologia HF e PIR, la sensibilita puo essere adattata in modo ottimale alla rispettiva situazione. Ingresso interruttore esterno, modalita completa e semiautomatica, uscita di commutazione priva di potenziale. Espansione dell'area con un massimo di 10 rilevatori secondari. Versione colore:bianco Rivelatori secondari compatibili: 25459, 25469