NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25042 SWISS GARDE PLUS - 25042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - no
Controllo della luminosità costante - no
Controllo HVAC - no
Confezione
1 PZ
EAN
3505100250425
Codice prodotto
NKO25042
Cod. produttore
25042
Produttore
NKO
Modello:
Sensore di movimento
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
8 m
Max. gamma di presenza:
200 m²
Portata massima frontale:
8 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
14 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Montaggio a parete:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Marrone
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Tempo massimo di accensione:
20 min
Ritardo all'accensione:
1 s
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...0 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...0 °
Soglia di luminosità:
5...2000 lx
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-20...40 °C
Numero di zone di intervento:
1
Max corrente di inserzione:
10 A
Min. corrente in transitorio:
5 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
88 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
71 mm
Diametro:
88 mm
Larghezza di incasso:
48 mm
Profondità di incasso:
36 mm
Lunghezza di incasso:
48 mm
Diametro di incasso:
48 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm


