NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25034 SWISS GARDE 360 KNX/KLR - 25034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Rilevatore di presenza
Metodo di montaggio - Altri
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3505100250340
Codice prodotto
NKO25034
Cod. produttore
25034
Produttore
NKO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Rilevatore di presenza
Metodo di montaggio:
Altri
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Altezza di montaggio ottimale:
4 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
14 m
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tempo minimo di accensione:
1 s
Tempo massimo di accensione:
240 min


