AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25032 SWISS GARDE 360 KNX/KLR

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25032 SWISS GARDE 360 KNX/KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100250326

Codice prodotto

NKO25032

Cod. produttore

25032

Produttore

NKO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Colore:

Bianco

Superficie:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

14 m

Portata massima frontale:

3 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Altezza di montaggio ottimale:

4 m

Portata massima tangenziale:

3 m

Tempo massimo di accensione:

240 min

Tempo minimo di accensione:

1 s

Rilevatore di presenza master/secondario per uso universale grazie agli accessori versatili. Controllo luce costante per 2 zone, 1 zona secondaria (ON/OFF), HVAC, soglia di luminosità e tempo di follow-up modificabili durante il funzionamento, luce di standby, modalità completa e semiautomatica.