AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO120-91004 DIMMSCHALTER HUE

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO120-91004 DIMMSCHALTER HUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Modulo di controllo / comando

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413736363618

Codice prodotto

NKO120-91004

Cod. produttore

120-91004

Produttore

NKO

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Modulo di controllo / comando

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Con indicazione LED:

no

Frequenza:

2.4...2.4 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore dimmer per sistemi bus, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO120-91004 - DIMMSCHALTER HUE