NICE SPA - NICWM004G MODULO NICEWAY 4 GR. - WM004G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza radio - 433.92 MHz
Portata - 200 m
Numero di comandi - 9
Grado di protezione (IP) - IP40
Rolling-code - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076283611
Codice prodotto
NICWM004G
Cod. produttore
WM004G
Produttore
NIC
Frequenza radio:
433.92 MHz
Portata:
200 m
Numero di comandi:
9
Grado di protezione (IP):
IP40
Rolling-code:
sì
Lunghezza codice (Bit):
52
Alimentazione:
Batteria
Trasmettitore da parete:
sì
Coperchio di protezione tastiera:
no


