AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

NICE SPA - NICWINGO4024KCE KIT MOTORE 2XWG4024 24VDC 2M - WINGO4024KCE

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICWINGO4024KCE KIT MOTORE 2XWG4024 24VDC 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 2000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 200 kg

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070316186

Codice prodotto

NICWINGO4024KCE

Cod. produttore

WINGO4024KCE

Produttore

NIC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

2000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

200 kg

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Frequenza radio ricevitore:

433.92 MHz

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

Kit per l’automazione di cancelli a battente con ante fi no a 2 m,24 Vdc, montaggio esterno