AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICRUN2500I MOT. CANC.SCORR. 2500KG INVERTER - RUN2500I

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICRUN2500I MOT. CANC.SCORR. 2500KG INVERTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 2500 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con unità di controllo motore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075068424

Codice prodotto

NICRUN2500I

Cod. produttore

RUN2500I

Produttore

NIC

Peso massimo del cancello:

2500 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con unità di controllo motore:

Per l’automazione di cancelli scorrevoli fino a 2500 kg, irreversibile 230Vac con centrale e inverter incorporati. Finecorsa elettromeccanico.