AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICMFAB3000L MOT.ELET.INTERR.M-FAB IRREVE 230V LENTO

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICMFAB3000L MOT.ELET.INTERR.M-FAB IRREVE 230V LENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 3000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032595797920

Codice prodotto

NICMFAB3000L

Cod. produttore

MFAB3000L

Produttore

NIC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

3000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Finecorsa:

Battuta anta (senza finecorsa)

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Per cancelli a battente con ante fino a 3 m, montaggio interrato a scomparsa. Irreversibile 230Vac, lento, lubrificato a grasso, Completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura.