NICE SPA - NICLFAB4024 MOTORIDUTTORE 24V L-FAB PER CANCELLI FIN - LFAB4024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 4000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Finecorsa - Finecorsa interno
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449079965057
Codice prodotto
NICLFAB4024
Cod. produttore
LFAB4024
Produttore
NIC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
4000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no


