NICE SPA - NICINTI1B TRASM. ERA INTI, 1 CANALE BLUE - INTI1B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza radio - 433.92 MHz
Portata - 150 m
Con telecomando - sì
Numero di comandi - 1
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
7449075619855
Codice prodotto
NICINTI1B
Cod. produttore
INTI1B
Produttore
NIC
Frequenza radio:
433.92 MHz
Portata:
150 m
Con telecomando:
sì
Numero di comandi:
1
Grado di protezione (IP):
IP40
Rolling-code:
sì
Lunghezza codice (Bit):
72
Alimentazione:
Batteria
433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato;con codifica O-Code a 72 Bit,compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.