AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICINTI1 TRASM. ERA INTI, 1 CANALE BLACK - INTI1

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICINTI1 TRASM. ERA INTI, 1 CANALE BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza radio - 433.92 MHz

  • Portata - 150 m

  • Con telecomando -

  • Numero di comandi - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075589219

Codice prodotto

NICINTI1

Cod. produttore

INTI1

Produttore

NIC

Frequenza radio:

433.92 MHz

Portata:

150 m

Con telecomando:

Numero di comandi:

1

Grado di protezione (IP):

IP40

Rolling-code:

Lunghezza codice (Bit):

72

Alimentazione:

Batteria

433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato;con codifica O-Code a 72 Bit,compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.