NICE SPA - NICHO7224 MOTORIDUTTORE SINGOLO SENZA CENTRALE IMB - HO7224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2400 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Finecorsa - Finecorsa interno
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449076765209
Codice prodotto
NICHO7224
Cod. produttore
HO7224
Produttore
NIC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2400 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Posizionabile su cancello:
no


