AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICE MH 5012 ERA MH 50NM 12RPM 230/50 3M PACK1 - E MH 5012

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICE MH 5012 ERA MH 50NM 12RPM 230/50 3M PACK1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 95 kg

  • Tipo di finecorsa - Meccanico

  • Lunghezza - 637 mm

  • Coppia di rotazione - 50 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032595796671

Codice prodotto

NICE MH 5012

Cod. produttore

E MH 5012

Produttore

NIC

Diametro esterno:

45 mm

Peso massimo della serranda / tapparella:

95 kg

Tipo di finecorsa:

Meccanico

Lunghezza:

637 mm

Coppia di rotazione:

50 Nm

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:

no

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:

no

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

Per tubo a ogiva:

Diametro del tubo a ogiva:

85 mm

Motore tubolare con finecorsa meccanico, manovra di soccorso manuale. Ideale per tende e tapparelle. Taglia M 45 mm. Adatto per ogni esigenza, utilizzabile sia per applicazioni di grandi dimensioni con la versione da 50 Nm a 12 rpm, sia per piccole strutture con la versione 17 rpm a 15 Nm. Ideale ad un uso intensivo: la versione Era MH DC a 12 Vdc assicura 6 minuti di funzionamento continuo con uguale velocità sia per la manovra di salita che di discesa. Evoluto Grazie all’alimentazione a bassa tensione si possono utilizzare fonti di energia alternative, quali batterie, pannelli solari. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg