NICE SPA - NICE M 5012 ERA M 50NM 12RPM 230/50 2.5M PACK1 - E M 5012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077421258
Codice prodotto
NICE M 5012
Cod. produttore
E M 5012
Produttore
NIC
Finecorsa meccanico. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg. Motore tubolare con finecorsa meccanico. Taglia M 45 mm. Adatto sia ad applicazioni di grandi dimensioni, con la versione da 50 Nm a 12 rpm, sia a piccole strutture con la versione ad alta velocità 26 rpm a 4 Nm. Regolazione intuitiva delle posizioni limite di salita e discesa grazie al finecorsa meccanico. Facile da installare grazie al nuovo supporto compatto e all’innovativo sistema di fissaggio della ruota di trascinamento ad innesto. Collegamento ai sensoriclimatici, via filo e/o radio, con l'ausilio di centrali esterne.



