NICE SPA - NICE M 3017 KIT ERA M KIT 30NM 17RPM 230/50 2.5M PACK1 - E M 3017 KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Peso massimo della serranda / tapparella - 56 kg
Coppia di rotazione - 30 Nm
Per tapparelle / serrande - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079184021
Codice prodotto
NICE M 3017 KIT
Cod. produttore
E M 3017 KIT
Produttore
NIC
Peso massimo della serranda / tapparella:
56 kg
Coppia di rotazione:
30 Nm
Per tapparelle / serrande:
sì
Motore tubolare ideale per tende e tapparelle con finecorsa meccanico. Taglia M Ø 45 mm. Semplice e pratico Semplice regolazione delle posizioni limite di salita e di discesa grazie al finecorsa meccanico.


