NICE SPA - NICBFAB5024 MOTORIDUTTORE BIG-FAB PER CANCELLI FINO - BFAB5024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 5000 mm
Finecorsa - Finecorsa interno
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079944663
Codice prodotto
NICBFAB5024
Cod. produttore
BFAB5024
Produttore
NIC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
5000 mm
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no


