NETATMO - NTMOTH-PRO TERMOSTATO CONNESSO OPENTHERM - OTH-PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Senza fili (Wireless)
Protocollo di comunicazione - OpenTherm
Tipo di alimentazione - Batteria
Tipo di regolazione on/off - sì
Tipo di regolazione modulabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Termoregolazione Smart Home
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3700730503723
Codice prodotto
NTMOTH-PRO
Cod. produttore
OTH-PRO
Produttore
BTI
Collegamento:
Senza fili (Wireless)
Protocollo di comunicazione:
OpenTherm
Tipo di alimentazione:
Batteria
Tipo di regolazione on/off:
sì
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Funzionamento:
Pulsante
Adatto per raffrescamento:
no
Controllo remoto possibile:
sì
Portata:
0...50 °C
Carico massimo del contatto:
4 A
Adattativo ( capace di apprendere):
sì
Adatto per controllo remoto del calore:
no
Con rilevamento di presenza:
no
Colore:
Bianco
Con retroazione termica:
sì
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Sensore esterno:
no
Adatto per riscaldamento a pavimento:
no
Regolazione con sensore meteorologico:
sì
Con display:
sì
Numero di uscite riscaldamento:
1
Numero di uscite raffreddamento:
0
Numero di uscite di aerazione:
0
Temperatura leggibile:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Valore differenziale:
0...0 K
Caratteristiche di regolazione:
PID
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Numero di programmi di commutazione:
3
Ventilazione:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Ottimizzazione:
sì
Con circuito acqua sanitaria:
sì
Grado di protezione (IP):
IPX0
Modello con orologio:
Digitale
Larghezza:
83 mm
Profondità:
22 mm
Tensione massima contatti:
250 V
Altezza:
83 mm
Classe del termostato:
VI


