AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NETATMO - NTMNSC-PRO VIDEOCAMERA INTERNA INTELLIGENTE

BTICINO
copiacopia
NETATMO - NTMNSC-PRO VIDEOCAMERA INTERNA INTELLIGENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 300...30000 mm

  • Utilizzo - All'esterno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3700730502719

Codice prodotto

NTMNSC-PRO

Cod. produttore

NSC-PRO

Produttore

BTI

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

300...30000 mm

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

Altri

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

10 Bit

Colore:

Nero

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

WLAN

Numero di pixel (megapixel):

4

Capacità di memoria:

8 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

15 m

Protezione antivandalo:

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Angolo di visione orizzontale:

90...100 °

Angolo di visione verticale:

60...100 °

Potenza assorbita:

10 W

Tensione di alimentazione:

110...240 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

200 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

50 mm

Protocollo:

TCP / IP

Videocamera Interna Intelligente di sicurezza con rilevamento persone composta da un gruppo monoblocco in robusto alluminio. Sensore video: 4MP. Campo visivo panoramico di 130° che permette un’ampia copertura. Qualità video elevata con visione in Full HD1080p. Protezione assicurata giorno e notte grazie alla visione a raggi infrarossi per video visibili anche nella totale oscurità. Registrazione solo in caso di intrusione nel rispetto della privacy della famiglia. Accesso allo Smartphone tramite crittografia protetta con l\\'App Home + Security. Dichiarazione di conformità e dichiarazioni FCC. Compatibilità open-source. Deve essere collegata a una presa elettrica con l\\'adattatore CA in dotazione.