AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NETATMO - NTMNSA-PRO-EU SENSORE FUMO SMART - NSA-PRO-EU

BTICINO
copiacopia
NETATMO - NTMNSA-PRO-EU SENSORE FUMO SMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3700730503044

Codice prodotto

NTMNSA-PRO-EU

Cod. produttore

NSA-PRO-EU

Produttore

BTI

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Batteria

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Stand-alone / Indipendente:

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

0

Temperatura di reazione del sensore:

20 °C

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

no

Rilevatore ottico di fumo:

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

115 mm

Larghezza:

115 mm

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di pausa

Adatto per installazione a canale:

no

Lunghezza:

115 mm

Con illuminazione di orientamento:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Con marchio Q:

no

Versione antideflagrante:

no

Altezza / Profondità:

44 mm

Rilevatore di Fumo Intelligente con allarme da 85 dB, sensore fotoelettrico ad alte prestazioni, copertura media 50m2, notifiche sullo smartphone tramite l’App Home + Security.