NETATMO - NTMNRG01-WW Pluviometro Intelligente - NRG01-WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3700730500210
Codice prodotto
NTMNRG01-WW
Cod. produttore
NRG01-WW
Produttore
BTI
Pluviometro realizzato con materiali progettati per uso esterno resistente al vento e alle intemperie. Pluviometro supplementare alimentato da 2 batterie AAA (fino a 1 anno di autonomia).Connessione wireless (radio) tra il modulo interno aggiuntivo intelligente e il modulo interno principale della stazione meteo intelligente: lungo raggioSensori e misure- Frequenza di registrazione: ogni 5 minuti- Campo di misura: da 0,2 mm/h a 150 mm/h- Precisione: 1 mm/h Risoluzione: 0,1 mTemperatura di funzionamento:- da -20° a 50°C


