AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NETATMO - NTMNOC-S-WPRO VIDEOCAMERA EST INTELLIGENTE +SIRENA BIA - NOC-S-WPRO

BTICINO
copiacopia
NETATMO - NTMNOC-S-WPRO VIDEOCAMERA EST INTELLIGENTE +SIRENA BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3700730513883

Codice prodotto

NTMNOC-S-WPRO

Cod. produttore

NOC-S-WPRO

Produttore

BTI

Videocamera Esterna di Sicurezza con sirena integrata e rilevamento persone, auto e animali. Pezzo unico in alluminio di colore bianco. Vetro e plastica ultra resistenti, protetti dai raggi UV. Sirena di allarme integrata alla telecamera: 105dB. Sensore video: 4MP. Risoluzione: Full HD 1080p. Codifica: H.264. Rilevamento a lungo raggio: fino a 20 m. Campo visivo telecamera: 100°. Zoom digitale 8x per i video. Microfono Video live. Faretto LED: 12 W, intensità variabile. Visione notturna a infrarossi: 15 m. Accesso allo Smartphone tramite crittografia protetta con l\\'App Home + Security. Resistente alle intemperie: progettato per uso esterno (protezione HZO).