NETATMO - NTMNCO-PRO SENSORE SMART DI MONOSSIDO DI CARBONIO - NCO-PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - sì
Alimentazione primaria - Batteria
Metodo di montaggio - Altri
Tensione di alimentazione - 3...3 V
Stand-alone / Indipendente - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sicurezza Smart Home
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3700730504614
Codice prodotto
NTMNCO-PRO
Cod. produttore
NCO-PRO
Produttore
BTI
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
sì
Alimentazione primaria:
Batteria
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione di alimentazione:
3...3 V
Stand-alone / Indipendente:
sì
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Collegamento in rete tramite cavo:
no
Max. Numero collegabile in rete:
1
Con batteria di backup:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con indicatore della tensione:
sì
Con base:
no
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Batteria di backup ricaricabile inclusa:
no
Volume:
85 dB(A)
Mobile (solo a pavimento):
sì
Colore:
Bianco
Con display digitale:
no
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Tipo di pulsante Test / Pausa:
Combinazione
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Altezza:
23 mm
Ingresso cavi:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP30
Con funzione memoria:
sì
Sensore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


