AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410420100600 MICO 2.6 CIRC. ELETTRONICO AUX 2 CANALI

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410420100600 MICO 2.6 CIRC. ELETTRONICO AUX 2 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile - no

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile - no

  • Corrente misurabile - 1...6 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879000031

Codice prodotto

MUE9000410420100600

Cod. produttore

9000410420100600

Produttore

MUE

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

no

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

no

Corrente misurabile:

1...6 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

no

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Larghezza:

36 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

80 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

MURRELEKTRONIK MICO 2.6 CIRC. ELETTRONICO AUX 2 CANALI (Relè di controllo corrente)